※使用例
アルク
ノルベージュ タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
200
320
250
200
160
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00607626
品番
G3607
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
1.05
外径×高さH(Φmm×mm)
70×88
TKG品番
9-2264-2401
TKG品番(2017)
6-2045-2401
食器の種類
洋食器