XON-2 Xスタンパー 贈答用 シヤチハタ 00607656

商品画像

Xスタンパー 贈答用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容御歳暮
御歳暮
御供物
寸志
御霊前
御礼
祝新築
御佛前
御香奠
御年始
快気祝
寿
茶の子
御祝儀
御歓
御香料
寄贈
酒肴料
御招待
薄謝
満中陰志
御見舞
近火御見舞
暑中御伺
参加賞
お年玉
御供
暑中御見舞
全快祝
御餞別
贈呈
祝上棟
御香典
粗供養
内祝
粗品
賞品
記念品
内容量1個注文コード00607656品番XON-2
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(mm)78.9×37.7×69.0文字内容御歳暮質量(g)約75シリーズXスタンパーインク色書体既製品専用行書体印面サイズ(mm)20×60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする