商品画像
シヤチハタ
Xスタンパー
Xスタンパー 贈答用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
酒肴料
酒肴料
酒肴料
御供物
寸志
御霊前
賞
御礼
祝新築
御佛前
御香奠
御年始
快気祝
御歳暮
寿
茶の子
御祝儀
御歓
御香料
寄贈
御招待
薄謝
満中陰志
御見舞
近火御見舞
暑中御伺
参加賞
お年玉
御供
暑中御見舞
全快祝
御餞別
贈呈
祝上棟
御香典
粗供養
内祝
粗品
賞品
記念品
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607726
品番
XON-26
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
78.9×37.7×69.0
文字内容
酒肴料
質量(g)
約75
シリーズ
Xスタンパー
インク色
黒
書体
既製品専用行書体
印面サイズ(mm)
20×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応