アルク
プリンセサ ゾンビグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(24個)
注文コード
00607827
品番
15012
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(mL)
310
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
4.968
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2265-0501
直径×口径×高さ(mm)
60×60×165
TKG品番(2017)
6-2046-0501
食器の種類
洋食器