アルク
サルト タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
500
350
320
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608107
品番
C2134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
容量(mL)
500
材質
ソーダガラス
質量(kg)
1.716
TKG品番
9-0000-0000
直径×口径×高さ(mm)
82×66×146
TKG品番(2017)
6-2047-0701
食器の種類
洋食器