曜日別特売
50829 フォーラム タンブラー アルク 00608143

フォーラム タンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)230
内容量1セット(6個)注文コード00608143品番50829
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(mL)230材質全面強化ソーダガラス質量(kg)0.966TKG品番9-2266-1101直径×口径×高さ(mm)81×81×77TKG品番(2017)6-2046-1901食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする