曜日別特売
470110 シエナ タンブラー ボルミオリ・ロッコ 00608615

 

470110 シエナ タンブラー ボルミオリ・ロッコ 00608615
470110 シエナ タンブラー ボルミオリ・ロッコ 00608615

シエナ タンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(6個)注文コード00608615品番470110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。シエナシリーズ。

容量(mL)130材質全面強化ガラス直径(Φmm)66口径×高さH(mm)66×82TKG品番9-2260-0301TKG品番(2017)6-2049-1001食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00608615
2017-12-08
用途: カフェでのウォーターグラス
飲食業

カフェで使う水も白湯も入れることの出来る小さいグラスを探しており、
デザイン、手取り感など満足できるモノでした。価格もこなれており、
業務用としては最適でした。

対象商品 : 00608642
2017-04-24
用途: アイスコーヒー用です。

アイス用に探してました。容量、デザインも気に入ってます。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする