曜日別特売
340760 オックスフォード ボルミオリ・ロッコ 00609288

オックスフォード

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード00609288品番340760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250

<ボルミオリ・ロッコ>オックスフォードシリーズ

容量(mL)235材質全面強化ガラス直径(Φmm)77口径×高さH(mm)77×90品名・タイプショットグラスTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-2050-1801食器の種類洋食器
注意
※重ねる事は可能ですが奥まではまりません。
※スタッキング仕様ではございませんので、落ちて割れるおそれがあり、推奨致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00609288
2023-06-07
用途: お客様用にちょうどいい大きさ
その他業種

200か250ml入りますので、お客様用にちょうどいい容量だと思います。
シンプルなデザインで安っぽい感じはないので長く使えると思いました。

対象商品 : 00609288
2020-12-19
用途: 飲み物のサーブに

形が気に入っています。つかみやすく滑りにくいし美しく感じます。値段が安くてたくさん必要なとき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする