542 メラミン 大型灰皿 TKG 00612632

メラミン 大型灰皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チョコ
TKG品番9-2006-1102
内容量1個注文コード00612632品番542
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質メラミン仕様洗浄器対応質量(kg)0.206チョコ外径×高さH(Φmm×mm)Φ227×52耐熱温度(℃)120TKG品番9-2006-1102TKG品番(2017)6-1812-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする