TKG
メラミン 大型灰皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
チョコ
黒
チョコ
TKG品番
9-2006-1104
9-2006-1101
9-2006-1102
9-2006-1103
9-2006-1104
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00612657
品番
542
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.288
色
チョコ
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ200×46
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-2006-1104
TKG品番(2017)
6-1812-1004