XR-6N(Y-30)アイイロ Xスタンパー 補充インク シヤチハタ 00612879

商品画像

Xスタンパー 補充インク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個インク色藍色容量(mL)60種類染料系インキ(Y-30)注文コード00612879品番XR-6N(Y-30)アイイロ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法(mm)54×38×95.5容量(mL)60質量(g)約77種類染料系インキ(Y-30)シリーズXスタンパーインク色藍色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする