XL-9/C12PH/H ネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダー シヤチハタ 00613125

商品画像

ネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個色(本体)イエローグリーン注文コード00613125品番XL-9/C12PH/H
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法(mm)Φ17xH44.1質量(g)約4.9種類カラーホルダーシリーズネーム9色(本体)イエローグリーン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする