商品画像
シヤチハタ
ネーム9
ネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
色(本体)
グレー
注文コード
00613159
品番
XL-9/C15PH/H
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ17xH44.1
質量(g)
約4.9
種類
カラーホルダー
シリーズ
ネーム9
色(本体)
グレー
繰り返し・詰め替え
対応