商品画像
シヤチハタ
ネーム9
ネーム9 着せ替えパーツ カラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色(本体)
パープル
注文コード
00613229
品番
XL-9/C10PC/H
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ18.8xH18.5
質量(g)
約1.4
種類
カラーキャップ
シリーズ
ネーム9
色(本体)
パープル
繰り返し・詰め替え
対応