曜日別特売
GAS-B/MO おなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式 シヤチハタ 00613351

パッケージ画像

GAS-B/MO おなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式 シヤチハタ 00613351
GAS-B/MO おなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式 シヤチハタ 00613351
GAS-B/MO おなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式 シヤチハタ 00613351

おなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00613351品番GAS-B/MO
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様メールオーダー式セット内容ゴム印・スタンプ台・スタンプガイド・補充インキ(黒5ml)・専用クリーナー・専用ケース寸法(mm)幅81×奥72×高102 ヘッダー部含まず質量(g)約119繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする