TKG
耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
尺0
尺0
尺2
尺3
尺4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613664
品番
AJBH10AN
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS
サイズ
尺0
高さ(mm)
17
短辺(mm)
201
長辺(mm)
301
TKG品番
9-2009-0101
TKG品番(2017)
6-1815-0801