曜日別特売
AJBH14AN 耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工) TKG 00613698

耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード00613698品番AJBH14AN
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質耐熱ABSサイズ尺4高さ(mm)20短辺(mm)333長辺(mm)424TKG品番9-2009-0104TKG品番(2017)6-1815-0804
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする