曜日別特売
17411870 ABS製 えびす角盆 福井クラフト 00613707

ABS製 えびす角盆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ8.5寸
長辺(mm)254
短辺(mm)254
TKG品番9-2011-0401
内容量1個注文コード00613707品番17411870
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ABSサイズ8.5寸高さ(mm)15短辺(mm)254長辺(mm)254TKG品番9-2011-0401TKG品番(2017)6-1816-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする