曜日別特売
17411880 ABS製 えびす角盆 福井クラフト 00613716

ABS製 えびす角盆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ尺0寸
長辺(mm)300
短辺(mm)300
TKG品番9-2011-0402
内容量1個注文コード00613716品番17411880
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ABSサイズ尺0寸高さ(mm)15短辺(mm)300長辺(mm)300TKG品番9-2011-0402TKG品番(2017)6-1816-1102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする