福井クラフト
ABS製 えびす角盆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
8.5寸
8.5寸
尺0寸
尺1寸
長辺(mm)
254
254
300
330
短辺(mm)
254
254
300
330
TKG品番
9-2011-0501
9-2011-0401
9-2011-0402
9-2011-0403
9-2011-0501
9-2011-0502
9-2011-0503
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613734
品番
17411840
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
ABS
サイズ
8.5寸
高さ(mm)
15
短辺(mm)
254
長辺(mm)
254
TKG品番
9-2011-0501
TKG品番(2017)
6-1816-1201