テスク
白木サービストレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613822
品番
NI509
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
たも材
サイズ
大
高さ(mm)
20
質量(g)
500
短辺(mm)
275
長辺(mm)
410
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
375×240
TKG品番
9-2012-1001
TKG品番(2017)
6-1817-1001