※どんぶり等は別売です
用美(ヤマコー)
木製ハイブラウン 長角どんぶりトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00613935
品番
15238
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ベニヤ
高さ(mm)
15
短辺(mm)
199
長辺(mm)
300
内寸法(mm)
270×170
TKG品番
9-2012-1401
TKG品番(2017)
6-1817-1401
注意
※写真のどんぶり等は商品に含まれません。