※どんぶりは別売です
用美(ヤマコー)
木製ハイブラウン 正角どんぶりトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00613944
品番
15237
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ベニヤ
高さ(mm)
15
短辺(mm)
200
長辺(mm)
200
内寸法(mm)
170×170
TKG品番
9-2012-1501
TKG品番(2017)
6-1817-1501
注意
※写真のどんぶり等は商品に含まれません。