曜日別特売
STGA-3-V 強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 大瓶 シヤチハタ 00614236

商品画像

強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 大瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色
内容量1個注文コード00614236品番STGA-3-V
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法(mm)Φ98×115容量(mL)330質量(g)約670種類多目的用シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする