アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
クリア マジックトレー 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
ブラウン
レッド
オレンジ
長辺(mm)
265
386
345
265
150
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
17
短辺(mm)
187
長辺(mm)
265
有効内寸(mm)
225×145
サイズ(inch)
10(小)
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番
9-2014-0104
TKG品番(2017)
6-1819-0116