IKURATOOLS(育良精機)
四面コロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
14
12
14
13
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00614358
品番
ISK-EH150V
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
特別高圧ケーブル対応商品です。
開閉部は3方向に組み換えできます。
コーナーにも使用可能です。
仕様
バイス仕様
質量(kg)
14
外形寸法(mm)
W160×L335×H410
最大通過物径(Φmm)
150
安全最大荷重(kN)
固定台方向:2.94/他3方向:0.98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表