- クリア マジックトレー 角型 アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 00614364

クリア マジックトレー 角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オレンジ
長辺(mm)265
内容量1個注文コード00614364品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂オレンジ高さ(mm)17短辺(mm)187長辺(mm)265有効内寸(mm)225×145サイズ(inch)10(小)耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70TKG品番9-2014-0124TKG品番(2017)6-1819-0120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする