アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
マジックトレー角型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ワインレッド
長辺(mm)
265
386
345
265
150
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614662
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
17
短辺(mm)
187
長辺(mm)
265
有効内寸(mm)
225×145
サイズ(inch)
10(小)
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番
9-2014-0304
TKG品番(2017)
6-1819-0310