アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
マジックトレー角型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
ワインレッド
長辺(mm)
150
386
345
265
150
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614705
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
13
短辺(mm)
111
長辺(mm)
150
有効内寸(mm)
120×80
サイズ(inch)
6(ミニ)
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番
9-2014-0310
TKG品番(2017)
6-1819-0314