※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
マジックトレー丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
ワインレッド
高さ(mm)
20
21
17
13
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614766
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
材質
(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
ホワイト
直径(Φmm)
Φ285
高さ(mm)
20
サイズ(inch)
12インチ(中)
有効内径(mm)
Φ240
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番
9-2014-0406
TKG品番(2017)
6-1819-0405