関東プラスチック工業
コーヒートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00614906
品番
H260
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
PBT
高さ(mm)
17
短辺(mm)
174
長辺(mm)
260
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
214×137
TKG品番
9-2014-0701
TKG品番(2017)
6-1819-0801