山崎金属工業(ヤマコ)
18-8 リッチ サービストレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
長辺(mm)
500
430
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614958
品番
RC5
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
50
短辺(mm)
345
長辺(mm)
500
サイズ(inch)
20
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×400
TKG品番
9-2008-0502
TKG品番(2017)
6-1820-0402