※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森山工業
ボニータ ソフトコースター 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
ワイン
グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×100
100×100
90×90
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00617532
品番
PKCG215A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
材質
ポリエステル
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×100
色
グリーン
サイズ
大
TKG品番
9-2022-0202
TKG品番(2017)
6-1828-0402