森山工業
雅 コースター 角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ワイン
ブラウン
ワイン
ブルー
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×90
100×100
90×90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00617803
品番
-
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ポリエステル50%、アクリル50%
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×90
色
ワイン
サイズ
小
TKG品番
9-2022-0706
TKG品番(2017)
6-1828-0906