- モダンコースター 丸 丸十 00617882

モダンコースター 丸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00617882品番-
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質中質繊維板/コルク(ウレタン塗装)形状直径(Φmm)90厚さ(mm)6アズワン品番64-2540-27直径×高さ(mm)90×6TKG品番9-2023-0901TKG品番(2017)6-1829-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする