尚美堂
紙コースター とっくり
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
00618108
品番
12813
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
紙
形状
丸
直径(Φmm)
90
厚さ(mm)
1
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×1
TKG品番
9-2023-1801
TKG品番(2017)
6-1829-1901