LPB7 メニュー&サンプルプライス タテ(片面) えいむ 00618625

LPB7 メニュー&サンプルプライス タテ(片面) えいむ 00618625
LPB7 メニュー&サンプルプライス タテ(片面) えいむ 00618625

メニュー&サンプルプライス タテ(片面)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)128×91(中紙)
内容量1個注文コード00618625品番LPB7
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
材質アクリル寸法(縦×横)(mm)128×91(中紙)質量(kg)0.055奥行(mm)約65間口×高さ(mm)91×132TKG品番9-2025-1204TKG品番(2017)6-1831-1304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00618598
2024-02-14
用途: 来館者の案内用(注意事項お知らせ用)
四季防災館その他業種

今回年度末に近く予算に余裕がなくて小さめのものにしましたが、大きめの品物も魅力的でした。また検討したいと思います。

対象商品 : 00618625
2021-04-09
用途: 食堂の卓上番号に使用
サービス業

作りがしっかりしていて問題なし。面が大きいので大きな数字をつけることができた。

1が参考にしています
対象商品 : 00618616
2021-03-29
用途: 卓上POP
卸売・小売業

サイズ感も、強度もばっちりでした。
今後も使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする