光
プライススタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
TKG品番(2017)
6-1837-0601
6-1837-0601
6-1837-0602
6-1837-0603
6-1837-0501
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00620262
品番
UC1-1
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
スチロール
幅(mm)
100
高さ(mm)
65
質量(g)
37.5
奥行(mm)
55
TKG品番
9-2031-1501
TKG品番(2017)
6-1837-0601