PCS53 PS カード立 光 00620314

PS カード立

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード00620314品番PCS53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

カードを立てる部分は2ヶ所にツメがあるため、薄手の紙から名刺まで挟むことができます。

材質ポリスチレン、真空蒸着メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×11(5)幅(mm)50シルバー高さ(mm)11(5)質量(g)4.2奥行(mm)25TKG品番9-2030-1002TKG品番(2017)6-1836-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする