曜日別特売
BABW インフォ&メニューブック スリム シンビ 00621714

インフォ&メニューブック スリム

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊ページ数6ページ注文コード00621714品番BABW
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ページの増減が容易なバインダー式。
12枚24ページまで増減可能。
ページの増減が容易なバインダー式!24ページまで増減可
バインダー式

用紙サイズA4ページ数6ページ材質バインダー:スチールメッキ/トリム:PU/透明:PET/コーナー:ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)240×315TKG品番9-2035-0104TKG品番(2017)6-1841-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00297018
2022-09-14
用途: メニュー表
サービス業

しっかりしていて高級感があります。
他にカラバリ(優しい色合いのピンクやベージュなど)があれば購入したいです。

対象商品 : 00297018
2014-11-28
用途: お客様へのメニューブックのサンプルとして
プロジェクトチームE&S

お客様へのメニューブックのサンプルとして購入しました。
実物のサンプルがあると、お客様のニーズにお応えできるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする