曜日別特売
402 メニューブック えいむ 00624234

メニューブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
用紙サイズ和風中紙360×259(二ッ折仕様)
ページ数ビニール付4ページ
内容量1個注文コード00624234品番402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
用紙サイズ和風中紙360×259(二ッ折仕様)ページ数ビニール付4ページ材質和紙寸法(幅W×高さH)(mm)197×287TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1850-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする