えいむ
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
用紙サイズ
和風中紙110×262
A4
B5
色
えんじ
緑
茶
オウド
黒
エンジ
ページ数
ビニール付4ページ
8ページ
ビニール付4ページ
2ページ
4ページ
6ページ中綴じタイプ
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624268
品番
405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
色
えんじ
用紙サイズ
和風中紙110×262
ページ数
ビニール付4ページ
材質
和紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
131×278
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1850-0301