※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
麻タイプメニューブック タテ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624347
品番
PB354
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蝋引き紐付。
サイズ
大
ページ数
ビニール付4ページ
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
178×327
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
155×310
TKG品番
9-2044-0401
TKG品番(2017)
6-1850-0501