曜日別特売
FB102 えいむフラックスメニューブック えいむ 00624812

えいむフラックスメニューブック

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
用紙サイズB5
レッド
ページ数4
内容量1個注文コード00624812品番FB102
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。

タイプピンタイプTKG品番(2017)6-1851-1002用紙サイズB5ページ数4仕様ビニール付材質PVCレッド寸法(幅W×高さH)(mm)206×271TKG品番9-2045-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00624803
2022-12-08
用途: レストランメニュー
飲食業

サイズが丁度良いです。汚れつきにくい仕様がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする