※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
ファイル式メニュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
さくら
くさ
うす茶
こげ茶
さくら
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624873
品番
PB501
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
色
さくら
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付2ページ
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
245×315
TKG品番
9-2043-1304
TKG品番(2017)
6-1849-1104