曜日別特売
LTA48 メニューブック えいむ 00625668

メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
用紙サイズA4
ページ数8ページ
内容量1個注文コード00625668品番LTA48
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

地球環境に優しい、新素材(ペット材)の合皮クリアテーピングメニューです。

用紙サイズA4ページ数8ページ材質PET、PU寸法(幅W×高さH)(mm)228×312TKG品番9-2049-0601TKG品番(2017)6-1855-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする