K7009 ロック・08309HS 70切子 青山硝子 00625686

ロック・08309HS 70切子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード00625686品番K7009
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
容量(mL)235高さ(mm)82最大径(Φmm)71品名・タイプショットグラス口径(mm)71TKG品番9-2272-1201TKG品番(2017)6-2056-1901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする