東洋佐々木ガラス
ナック 10タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625984
品番
T-21102HS
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(mL)
305
材質
ガラス
高さ(mm)
132
最大径(Φmm)
69
口径(mm)
69
TKG品番
9-2268-1501
TKG品番(2017)
6-2052-1601
食器の種類
洋食器