T-20112-JAN ナック 冷茶 東洋佐々木ガラス 00626036

ナック 冷茶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3個)注文コード00626036品番T-20112-JAN
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フードフレッシュバッグ(別売り)にお使いください。

容量(mL)185材質ガラス高さ(mm)62最大径(Φmm)88品名・タイプショットグラス口径(mm)88TKG品番9-2268-2001TKG品番(2017)6-2052-2101食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00626036
2015-07-10
用途: 来客時のお茶だしに使用

手ごろな大きさとシンプルなデザインでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする