東洋佐々木ガラス
シャトラン タンブラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
190
190
240
270
315
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626194
品番
08306HS
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(mL)
190
材質
ガラス
質量(g)
148
TKG品番
9-2267-1001
直径×口径×高さ(mm)
57×55×107
TKG品番(2017)
6-2051-1101
食器の種類
洋食器